種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)3.6
色銀色メッキ
取付引掛シーリング
高さ(mm)290
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)13.2
全高(mm)1090〜1890
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)5000
幅(Φmm)400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)948
調光の可否調光:不可、調光器:不可