ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12215746 品番 OP252730NDR
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

温かみのある大らかなフォルムとマットな質感
北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:鋼 質量(kg)0.7 ブルーグレー 取付直付専用 高さ(mm)243 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)646-1146 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)350 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)440 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
注意
※直付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする