MAGSPEAKER DUO 防水ポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12215878 品番 9YYA30RH02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,800
販売価格(税別)
14,364

マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO

用途
【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。
スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。
【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。
上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。
【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。
ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。
スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。
【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。
好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。
壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。
付属品スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m) ブラック 質量(g)742 電源(V)DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スピーカー+充電スタンド】130×210×75 通信方式5W(各スピーカー) 合計10W バッテリー【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh) 標準持続時間(h)約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合 入力端子USB Type-C(充電スタンド) スピーカーΦ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする