ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12216130
品番
OP252323LR
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質
セード:鋼
質量(kg)
1.3
色
黒
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
215
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
全高(mm)
1020-1820
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
350
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)20
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1200
調光の可否
調光:不可、調光器:不可