ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12216306 品番 OP252329LR
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:鋼 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)181 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)719-1319 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)220 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)708 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする