ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12216489 品番OP252743BCR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかり
エレガントなナチュラル感を演出します

種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質セード:磁器 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)168 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)706-1306 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)116 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)386 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする