種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)0.9
色チノベージュ
取付引掛シーリング
高さ(mm)202
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)527-1327
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)5000
幅(Φmm)382
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1120
調光の可否調光:不可、調光器:不可