ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 質量(kg)1.3 注文コード12216595 品番OP252293NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は光源色・質量など12種類から選べます 他の種類を見る

ダイニングを彩る定番のあかりスタイル
ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします

種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26) 材質セード:布張り 質量(kg)1.3 チノベージュ 取付引掛シーリング 高さ(mm)202 電圧(V)100 消費電力(W)24 全高(mm)1037-1837 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)452 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)40 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2290 調光の可否調光:不可、調光器:不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12216595 OP252293NR 12216638 OP252604NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 1台 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする