ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12216787 品番OP252803BCR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情
不思議な透明感がダイニングを飽きさせません

種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 質量(kg)1.2 クロームメッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)828〜1428 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)110 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)450 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする