種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)1
色マットホワイト
取付レール取付専用
高さ(mm)140
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
全高(mm)678〜1278
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)134
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)441
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可