ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12216875 品番 OP252838LR
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)1 マットホワイト 取付レール取付専用 高さ(mm)140 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)678〜1278 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)134 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)441 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする