種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)1
色マットホワイト
取付レール取付専用
高さ(mm)140
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)678〜1278
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)3500
幅(Φmm)134
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)446
調光の可否調光:不可、調光器:不可