R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャージホースバルブ付、92cm(赤・青・黄)(TA132AA) 注文コード12217208 品番TA122MDV-1
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はチャージホース3種類から選べます 他の種類を見る

ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
ボール弁式開閉バルブ

取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ 連成計(MPa)-0.1〜5 チャージホースバルブ付、92cm(赤・青・黄)(TA132AA) ゲージ径(Φmm)60 接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする