イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの バルブコア
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チャージホース
バルブ付、150cm(赤・青・黄)(TA133AB)
注文コード
12217217
品番
TA122MDV-2
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
チャージホース
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
ゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
連成計(MPa)
-0.1〜5
チャージホース
バルブ付、150cm(赤・青・黄)(TA133AB)
ゲージ径(Φmm)
60
接続ポート
ホース接続ポート(フレア):5/16″