イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの バルブコア
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12217226
品番
TA122ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。
これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじ
ゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
ゲージ径(Φmm)
52
接続ポート
ホース接続ポート(フレア):5/16″
圧力(MPa)
低圧側:-0.1〜3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1〜5.5(TA140ME)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12217226
TA122ME
69391999
TA122ME
ミニボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました