イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの バルブコア
R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12217287
品番
TA124YG
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじ
ゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブ
ボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
ホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)
低圧側:-0.1〜1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1〜3.8(TA140YF)