R1234yf用ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN) 注文コード12217305 品番TA124YG-2
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はチャージホース3種類から選べます 他の種類を見る

1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
R1234yf飽和温度目盛付き

取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN) バルブボール弁開閉バルブ ゲージ径(Φmm)80 接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″ 圧力(MPa)低圧側:-0.1〜1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1〜3.8(TA140YF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする