寸法(mm)160×110×50
接続口径1/4″フレアオス(UNF7/16″×2)
測定範囲0〜20000ミクロン、0〜26.66hPa(絶対圧)
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-10〜+50
電源単3乾電池×2
精度±(測定値の10%)(100〜1000micron)
分解能(μm)1(0〜1000)/10(1000〜2000)/100(2000〜5000)/500(5000〜10000)/5000(10000〜20000)
センサーピラニ式圧力センサ
機能バックライト付きディスプレイ、しきい値設定可、オートパワーオフ、Bluetooth 通信
電池寿命(時間)50(バックライト・Bluetoothなし)
反応速度(秒)2/回(サンプリング)
過負荷相対圧:5bar(0.5MPa)