ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12217514 品番OP252664LR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです

種別器具:LED一体型 材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 チェリー色 取付レール取付専用 高さ(mm)240 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)818〜1418 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)388 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする