種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質セード:木材
質量(kg)0.5
色クリア
取付引掛シーリング
高さ(mm)169
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
全高(mm)499-1299
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)109
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)375
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可