※使用例
ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の エプロン
ディックコーポレーション (DIC)の 作業用エプロン
洗車専用エプロン 腰下
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12217750
品番
FB-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大判サイズで軽量。
用途
洗車や水作業に。
材質
本体:合成皮革、裏地:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
480
幅(cm)
90
総丈(cm)
90
注意
※濡れた場合は洗わずに、固く絞った布で拭き取って陰干ししてください。着用中、火気に近づかないで下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。