ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12217837 品番OP252747BCR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然材と陶器のモノトーンカラーを調和させたナチュラル&シックなあかり
細部に上質感が漂います

種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質セード:木材(ウォールナット色) 質量(kg)0.7 マットブラック 取付レール取付専用 高さ(mm)142 材質(本体)陶器 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)680〜1280 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)150 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)63 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)397 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする