※使用例
ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の エプロン
ディックコーポレーション (DIC)の 作業用エプロン
焚火エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12217856
品番
FA-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
焚火やBBQ等で煙の臭いが付いたエプロンをコンパクトにまとめる収納ポーチ付き。
用途
アウトドアや焚火時に。
材質
綿100%(難燃加工)
色
キャメル
質量(g)
410
幅(cm)
87
総丈(cm)
90
注意
※この素材は水に濡らさないで下さい。難燃効果が消滅する可能性があります。水や汗で濡れたまま、長時間放置しないで下さい。着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意下さい。商品の改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。