ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12217880 品番 OP252747LDR
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

天然材と陶器のモノトーンカラーを調和させたナチュラル&シックなあかり
細部に上質感が漂います

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:木材(ウォールナット色) 質量(kg)0.7 マットブラック 取付レール取付専用 高さ(mm)142 材質(本体)陶器 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)680〜1280 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)397 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする