ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)1.9 注文コード12218248 品番OP252841BR
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ
様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです

種別器具:LED電球一般形8.4W×2(E26) 材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) 質量(kg)1.9 オフホワイト 取付引掛シーリング 高さ(mm)350 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)16.8 全高(mm)1159〜1959 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)350 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)18 明るさ白熱灯器具60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1420 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする