仕様コードハンガー:あり、コード調整器付
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.8
高さ(mm)177
電圧(V)100
消費電力(W)340
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)1369〜1769
機能コード収納:あり
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)535
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)35
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3460
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数〜8
傾斜天井取付角度(°)50迄