手動昇降型ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12218415 品番 OP087150NR
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能
用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます

種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26) 材質セード:アクリル(乳白) 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)350 材質(本体)木材(クリア) 電圧(V)100 消費電力(W)24 スイッチ全灯→1灯→消 電源分割型 全高(mm)675〜1375 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)550 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)40 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2330 調光の可否調光:不可、調光器:不可 昇降範囲(mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする