王将
王将の ハンマー
王将の 両口ハンマー
オールブラック ステンショートFRG柄 八角玄能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12218565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
職人の手による超鏡面仕上げ。
グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。
工具箱に入るショートサイズ。
用途
釘打ちに。
質量(g)
520
呼び寸法
375G
材質(頭)
ステンレス
主な用途
釘打ちに