※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)2 ねじサイズM3.5 注文コード12218617 品番PTUL2-20-2P
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は極数・ねじサイズなど216種類から選べます 他の種類を見る

PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状1段 取付DIN35mm 全長L(mm)端子台:22 定格絶縁電圧(V)AC・DC 800 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流1.25mm2:16A、2mm2:22A 締付トルク0.8〜1.4N・m 結線方式ネジアップ ねじサイズM3.5 構成部品中間板:PTU-20、側板:PTU-20L2、カバー:CA-34、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:HDV-1 極数(P)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする