ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12219149
品番
OB255346LR
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水平垂直を基調といた木枠を落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別
器具:LED一体型
材質
グロ-ブ:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)
156
寸法(mm)
出:105
質量(kg)
0.5
色
チェリー色
高さ(mm)
154
材質(本体)
木材
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
366
調光の可否
調光:不可、調光器:不可