仕様灯具:可動型
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
幅(mm)110-430
寸法(mm)出:235-510
質量(kg)0.9
色金色ヘアラインメッキ
高さ(mm)205
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)115.4
光源寿命20000時間
取付方向上向き・下向き可能
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)485
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売