ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12220226 品番 OB080988NR
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.4 取付バネ式 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造密閉型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)130 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)365 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする