ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト コーナー灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221285
品番
OB081026NR
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)
170
寸法(mm)
出:170
質量(kg)
0.5
色
マットホワイト
高さ(mm)
125
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
構造
密閉型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
318
調光の可否
調光:不可、調光器:不可