ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12221355 品番 OB255045LR
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ) 質量(kg)0.6 アイボリー色ワイピング 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 首振角度(°)180 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)300 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)389 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする