種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)110
寸法(mm)出:163
質量(kg)0.9
色オフホワイト
高さ(mm)202
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)9.5
ランプLED
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)61.3
光源寿命40000時間
取付方向上・下向き
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)583
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
調光の可否調光:可、調光器:不可