ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 卓上ライト
ODELIC(オーデリック)の スタンドライト
スタンドランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12222046
品番
OT022126NR
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
器具:LED電球一般形11W(E26)
材質
セード:布張り
質量(kg)
8.3
色
黒色ハンマートン
高さ(mm)
1480
材質(本体)
鋼
消費電力(W)
11
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
460
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1011
電球の種類
高演色LED
調光の可否
調光:不可、調光器:不可