ODELIC(オーデリック)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
幅(mm)
1240
622
1240
85
消費電力(W)
14
7.2
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12222527
品番
OB555064R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ
スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
種別
器具:直管形LED14W(G13)
幅(mm)
1240
寸法(mm)
出:125
質量(kg)
3.9
取付
壁面取付専用
高さ(mm)
50
材質(本体)
ステンレス(ヘアライン)
消費電力(W)
14
スイッチ
点灯→消灯
定格電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2000
調光の可否
調光:不可、調光器:不可