曜日別特売
OB255284R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222597

OB255284R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222597
OB255284R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222597

キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)117
消費電力(W)9.8
内容量1台注文コード12222597品番OB255284R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン

仕様バリエーション:タッチレススイッチ付(点灯→消)種別器具:LED一体型長さ(mm)505幅(mm)117質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)42材質(本体)樹脂消費電力(W)9.8定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)950取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする