仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)長さ(mm)896幅(mm)100質量(kg)1.2色オフホワイト高さ(mm)59材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)816取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)