OB555091R 人感センサー付キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222755

OB555091R 人感センサー付キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222755
OB555091R 人感センサー付キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222755

人感センサー付キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)65
内容量1台注文コード12222755品番OB555091R
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

人感センサーでタッチレス
消し忘れ防止で省エネ

仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED7.2W(G13)長さ(mm)617幅(mm)65質量(kg)1.2高さ(mm)90材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)122.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)880取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする