※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)8 ねじサイズM3.5 注文コード12223000 品番PTUL2-20AG-8P
参考基準価格(税別)¥11,571 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は極数・ねじサイズなど216種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

仕様特殊:耐油 、 耐薬品 形状1段 取付DIN35mm 全長L(mm)端子台:70 定格絶縁電圧(V)AC・DC 600 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流1.25mm2:16A、2mm2:22A 締付トルク0.8〜1.4N・m 結線方式ネジアップ ねじサイズM3.5 構成部品中間板:PTU-20AG、側板:PTU-20L2AG、カバー:CA-34、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:HDV-1 極数(P)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする