種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)0.5
色オフホワイト
取付ねじ込式
高さ(mm)135
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造防湿型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)180
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)356
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄