和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223455 品番 OP252688R
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠
木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します

種別器具:LED一体型 幅(mm)570 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) 電圧(V)100 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353〜753 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)35 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3430 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜8
注意
※天然木の風合いを生かした仕上げのため、色味などの外観には若干の個体差があります。ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする