和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 高さ(mm)290 注文コード12223577 品番OP052065NR
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は適用畳数・光源色・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム
軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます

種別器具:LED電球ボール球形7.7×3W(E26) 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)23.1 スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消 全高(mm)1095-1895 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)39 明るさ白熱灯器具60W×3灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1260 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする