和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜4.5 光源色電球色 高さ(mm)320 注文コード12223586 品番OP052066LR
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は適用畳数・光源色・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム
軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます

種別器具:LED電球ボール球形12W×3(E26) 質量(kg)1.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)320 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)36 スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消 全高(mm)1125〜1925 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)550 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)60 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2210 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数〜4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする