曜日別特売
OP252111R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223674

OP252111R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223674
OP252111R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223674

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~12光源色電球色~昼光色注文コード12223674品番OP252111R
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり
本格和室にふさわしい格調高い逸品です

種別器具:LED一体型幅(mm)□704質量(kg)8.4取付引掛シーリング高さ(mm)184材質(本体)秋田杉、いちい電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり全高(mm)504~694ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45間隔(mm)吊り紐:360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4440調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする