種別器具:LED一体型
幅(mm)□597
質量(kg)4.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)180
材質(本体)秋田杉、いちい
電圧(V)100
消費電力(W)44
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
全高(mm)574〜744
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)45
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3670
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数〜8