和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223814 品番 OP252115R
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

細組手を幾重にも重ねた白木木枠
匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです

種別器具:LED一体型 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり 全高(mm)572〜742 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)35 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3410 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする