和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12223900 品番 OC114146NR
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠
どこか懐かしさを感じさせるあかりです

種別器具:LED電球一般形7.2W×6(E26) 材質グローブ:樹脂シート(和紙入・金網模様入) 長さ(mm)805 幅(mm)500 質量(kg)6.1 高さ(mm)345 材質(本体)杉(民芸塗) 電圧(V)100 消費電力(W)43.2 全高(mm)1342 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)69 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3550 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする