種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:樹脂シート(和紙入・金網模様入)
幅(mm)□200
質量(kg)0.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)252
材質(本体)杉(民芸塗)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)560-1060
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)688
調光の可否調光:不可、調光器:不可